シンプソン
シンプソンの 木造住宅接合金物
シンプソンの 2×4金物
シンプソン金具 A44(2バイ材向け)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16382223
品番
53-605
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
アイデア次第で使い方いろいろ!!2本の木材を正確な角度で接続。様々な用途に使用できる、応用自在なアングルです
材質
2.7mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
許容荷重(kg)
100(F1)、185(F2)
寸法L(mm)
38
寸法W1(mm)
116
寸法W2(mm)
111
推奨ねじ
M4×L25(トラス、もしくはシンワッシャー)
使用接合具
8-ZN65
最大荷重(kg)
1110(F2)
注意
※取り付けビス等は別途ご用意下さい。