シンプソン金具 BC4(柱頭/柱脚金具)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16382232 品番53-608
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

BCは柱頭金物としても柱脚金物としても使えます。柱と梁を簡単にかつ確実に接合できます。釘の斜め打ちが不要になり柱の割れが起きにくくなります、さらに浮き上がりと水平方向の荷重を支えることができます。

許容荷重(kg)
浮き上がり/220
鉛直/230
使用接合具
A面/3-ZN90
B面/3-ZN90
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 用途4幅取付け用 寸法L1(mm)73 寸法L2(mm)73 寸法H1(mm)76 寸法H2(mm)76 寸法W1(mm)90 寸法W2(mm)90 最大荷重(kg)浮き上がり/1350

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:499

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16382232
2024-04-24
用途:
住宅基礎

ホームセンターに売っていなかったけどコチラで発見!助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
16382232
2019-07-06
用途:
ウッドデッキの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

ネットでいろいろ探してようやく見つけました。
最初の買い物には割引クーポンも付いていて、
お安く購入できましたし、良い商品で大変重宝しています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする