シンプソン金具 FB24(2×4用)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16382293 品番53-795
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

スプリットレールで木材を挟むため、フェンスのどちら側からでも水平強度が等しくなるように設計されています。短時間で取り付けできるので、ポーチ、パティオ、フェンスおよびルーバーを簡単に計画通りに施工できます。

材質溶融亜鉛メッキ(Z27) 用途2×4または2×6の棚、手すり用 厚さ(mm)1.0 寸法部材/2×4 寸法H(mm)86 寸法B(mm)19 寸法W(mm)40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:499

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16382293
2020-12-13
用途:
防音室の作成に

2/4材の固定に何箇所か使いましたがめちゃくちゃ便利でしっかりと固定できるのでとても助かりました。

対象商品:
16382293
2020-10-13
用途:
DIYリフォーム
建設業・工事業

安価で使い勝手がよく、
たびたび使用させてもらってます。
一見弱そうですがビスを打てばしっかり固定されます。

2020-10-24
用途:
DIYリフォーム
建設業・工事業

数を使うので安くて簡単に使用出来るのは助かります。
一個ずつ袋に入っているのは使用するのに手間が掛かりますし、無駄な包装だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
16382293
2017-11-18
用途:
薪棚

薪棚の作成に使用しました。簡単に施工でき、強度も十分。良い製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする