シンプソン金具 TP15(タイプレート)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16382476 品番53-640
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。釘穴の径は3.3mmです

材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 穴数釘/13 幅×長さ(mm)46×127

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:499

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16382476
2021-09-29
用途:
シンプソン金具が売り切れで困っていたが購入できたのでよかった
農・林・水産業

最近ホームセンターで購入出来ない事が多く、モノタロウで購入できたのでよかったです。

対象商品:
16382476
2021-04-11
用途:
木材の接着固定
飲食業

ミニビスでないと止められないので、強度的に心配なところもありましたが、問題なく使用できました。

対象商品:
16382476
2020-06-07
用途:
2×4の柱のつなぎ
製造業

今回は運搬の都合上で天井までの柱を分割したので、つなぎに使用しました。軽くて安くて、助かりました。

1人が参考にしています
2019-12-13
用途:
diy
製造業

大量に使用するため、お値段がお安く非常に助かっています!

対象商品:
16382476
2019-11-08
用途:
Diy
製造業

お値打ちでとても助かりました
足りなくなり再度購入しました

対象商品:
16382476
2019-02-03
用途:
木材継手

仕口加工しづらいところに使いました。安く簡単にできるので確かりました。

対象商品:
16382476
2018-10-17
用途:
車庫の改築に

車庫を改築するのに使いました。
安いので多めに使いました。
安くてもしっかりしてるので満足です。

対象商品:
16382476
2018-07-06
用途:
ガレージ製作

角の鋼管と杉材の連結に使用しました。 穴数も多く、相応な強度は期待できそうです。 安いので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする