CLFN-GY 充電式クリップファン TRUSCO 16392769 CLFN-GY 充電式クリップファン TRUSCO 16392769 CLFN-GY 充電式クリップファン TRUSCO 16392769 CLFN-GY 充電式クリップファン TRUSCO 16392769 CLFN-GY 充電式クリップファン TRUSCO 16392769 CLFN-GY 充電式クリップファン TRUSCO 16392769

充電式クリップファン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16392769 品番CLFN-GY
参考基準価格(税別)¥4,750 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

クリップ式と卓上式の2WAYで使えるポータブルクリップファンです。
microUSBで充電可能です。
風量4段階(弱・中・強・リズム風)で切り替え可能です。
手動で上下左右360度自由に角度調整が可能です。

用途
熱中症対策に。
車内の暑さ対策に。
付属品microUSBケーブル、取扱説明書 仕様●microUSBケーブル:150cm●クリップ取り付け最大板厚:5cm●使用可能時間:弱:4時間、中:2時間、強:1〜1.5時間、リズム風:3〜4時間 トラスコ品番195-3726 材質ABS樹脂、ポリプロピレン グレー 定格消費電力(W)4 充電時間約4時間 内蔵電池リチウムイオン電池2000mAh 定格入力DC5V/0.5A
注意
※防水仕様ではございません。
※クリップを使用する際は落下する恐れがあるので最大5cm以内のものに挟んで使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする