0437630 背筋サポートリクライニングチェア ファミリー・ライフ 16395350 0437630 背筋サポートリクライニングチェア ファミリー・ライフ 16395350 0437630 背筋サポートリクライニングチェア ファミリー・ライフ 16395350 0437630 背筋サポートリクライニングチェア ファミリー・ライフ 16395350 0437630 背筋サポートリクライニングチェア ファミリー・ライフ 16395350

背筋サポートリクライニングチェア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16395350 品番 0437630
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

あなたの快適な座り心地を追求した「背筋サポートリクライニングチェア」。
長時間座っても腰がラクラク。座るだけで背筋がピーンと伸びます。ふかふかのクッション入りなので座っても痛くない!仕事や趣味に没頭する方にもぴったりです。
座椅子やチェアの上に置くだけ!背もたれをしっかりサポートします。正しい姿勢を保つことで、骨盤を立たせて姿勢を改善。背筋サポートリクライニングチェアは、12段階リクライニング機能を搭載。お好みの角度に調整できます。また、座椅子としても使用可能で、家族全員でシェアできる利便性も魅力です。このチェアで快適さと健康を手に入れましょう。身近な場所に配置すれば、いつでも使いたい時に楽な姿勢をサポートします。姿勢改善や腰痛対策としてもおすすめです。
こんな方にオススメ:デスクワークやリモートワークで長時間座る方。姿勢が悪く、肩こりや腰痛に悩んでいる方。もともと疲れやすい。チェアも良いが、座椅子も欲しい。身体のラインが気になる。

仕様背もたれ12段階リクライニング 材質【本体カバー】表地:ポリエステル(メッシュ)・裏地:ポリエステル、【中材】鋼・ウレタンフォーム 質量(kg)2.1 レッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】41×39〜64×15〜38【折りたたみ時】41×41×31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする