6300065682 吹付プレート ステンシル 文字高100 〇D グリーンクロス 16395901 6300065682 吹付プレート ステンシル 文字高100 〇D グリーンクロス 16395901

吹付プレート ステンシル 文字高100 〇D

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード16395901 品番6300065682
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートになります。吹き付けるだけで文字を印字できます。やわらかい素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。取り扱いが楽な使い捨てタイプです。

用途マーキングスプレーの吹き付けに。工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。 材質ポリプロピレン 寸法(mm)【文字高(〇部分)】175【文字高(アルファベット部分)】100【板】300×300 表示〇D
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※水性スプレー専用です。溶剤スプレーを使用しますと変形する恐れがあります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする