エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCバッグ/キャリングバッグ
エレコムの PCインナーケース
パソコンケース PCバッグ 衝撃吸収 コンパクト スリム ダブルファスナー ZEROSHOCK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16398719
品番
ZSB-IBTHL11BK
参考基準価格(税別)
¥4,080
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
低反発ウェーブカットウレタンフォームがしっかりと衝撃を吸収!大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”横型インナーケースです。持ち運びの際にもかさばらない、スリムタイプです。
用途
大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”インナーケースです。
本体内装には、軽量化と衝撃吸収を両立する低反発ウェーブカットウレタンフォームを内蔵しています。
本体内装には、出し入れ時にパソコンを傷つけにくい起毛素材を採用しています。
表面生地は、マットな質感で落ち着いた風合いの樹脂コーティング素材です。
本体背面に、厚みがない書類などの収納に便利なオープンポケットを備えています。
厚みを抑えたスリム設計により、スマートに持ち運べます。
気室開閉と収納物の出し入れがしやすい、ダブルファスナー仕様の180度開閉設計です。
スムーズな開閉と、つまみやすさを両立したオリジナル樹脂引手を採用しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約320×20×225
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約300×18×205 ※11.6インチノートパソコンの参考収納寸法
適合機種
11.6インチまでのノートパソコン
材質
ポリエステル、ポリウレタン
色
ブラック
質量(g)
約270
備考
※W約300mm×D約18mm×H約205mmが対応端末サイズとして最大です。これより小さい寸法の端末の収納に対応します。一部の端末は対応しない場合があり、保証の限りではありません。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
ポケット
【背面】オープンポケット×1