T-3-100 鉄フレキ フジフレキT フジモリ産業 16398883

鉄フレキ フジフレキT

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)100
内容量1本注文コード16398883品番T-3-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。

用途
耐熱性・強度を必要とする場所の一般空調用ダクトに。
材質薄板電気亜鉛メッキ鋼板、薄板電気亜鉛めっき鋼板を一定幅にスリットして巻き上げたコイル状のものを基材として使用しています。長さ(m)3トラスコ品番481-6625質量(kg)1使用温度範囲(℃)-10~100内径(Φmm)100外径(Φmm)108許容曲げ半径(mm)150~200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16398883
2025-10-25
用途: ロスナイ用
サービス業

3メートルと書いてあるもののなかなか3メートルには伸びない
2人がかりで引っ張ればいけるかも

対象商品 : 16398892
2024-08-10
用途: ダクト接続
株式会社ジェイ・ステーション

梱包が良かった
カットするのに、らせん状のフレキでなく輪の連続のような仕様だとカットしやすいと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 16398883
2019-08-06
用途: 工場の排気用
イナバリテイル

アルミ製より強く、変形しにくいので、荒っぽく扱ってもよいので楽です。

1が参考にしています
対象商品 : 16398908
2017-03-14
用途: 店内工事
卸売・小売業

メーカー直送は時間がかかると思ってましたが、すぐに発送していただき助かりました。

対象商品 : 16398892
2020-09-23
用途: レンジフードの設置時

商品はほぼ満足ですがもう少し軟らかいと更に良い。発送他は満足しています。

対象商品 : 16398908
2016-08-16
用途: 空調用配管
有限会社埼陽産業製造業

製品は良い商品です。
しかし設置者の取り扱い安全を考えてほしい。
カミソリの様に手が切れます。危険の警告無かった。
凹型のプラスチックの蓋が2ケあればかなり切り傷が防止出来る。
PLの配慮も必要。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする