フジモリ産業
フジモリ産業の フレキシブルホース・ダクトホース
フジモリ産業の ダクトホース関連部品
フジカバーM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16399093
品番
FCM-1-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
長さ(mm)
1000
トラスコ品番
481-6331
厚さ(mm)
20
質量(kg)
4.4
タイプ
ストレート
内径(Φmm)
155
外径(Φmm)
195
材質(表面)
アルミガラスクロス
熱伝導率(W/mk)
0.045(平均70℃)
断熱材
特殊ガラス繊維フェルト
密度(kg/m
3
)
180