※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベルスター研磨材工業
ベルスター研磨材工業の ベルト研磨
ベルスター研磨材工業の ハンディ用
レジンクロスベルト
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
16406014
品番
EB76-Z36
参考基準価格(税別)
¥3,275
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
粒度
36
ベルト幅(mm)
76
ベルト長さ(mm)
533
トラスコ品番
485-1234
長さ(mm)
533
幅(mm)
76
砥材
ジルコニア砥粒(Z)
質量(g)
60