※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

速度抑制版 スピードバンプス

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16419576 品番 SB9S
参考基準価格(税別)¥238,365 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

駐車場のスピード抑制に最適です。再生プラスチックを使用しているので環境にも優しいです。一人で取り付けられます。

取付穴数5組 トラスコ品番490-4940 材質再生プラスチック 質量(kg)22.7 高さ(mm)51 奥行(mm)255 間口(mm)2754 取付穴径(Φmm)15 耐荷重(t)2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16419558
2017-09-21
用途:
道路上の速度抑制版として

米国製の商品としても代理店には販売責任があるはずでは?取説・施工説明書等が全くないのは如何なものか、更には複数個購入しましたが、半数に傷とあり得ない汚れがありました。
返品不可と明記するからには、代理店に出荷商品の瑕疵を確認する事を求めます。国内での通常の取引であれば交換又は受け取り拒否のレベルでしたので。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする