※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクビットホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16425657 品番 074705
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。

トルク調整範囲(N・m)4.0〜8.8 全長(mm)150 種類プレセット形 精度(%)±6 主な用途一般締付作業 用途一般的な締め付け作業。 トラスコ品番478-7307 質量(g)229 タイプ目盛付 適合ビット6.35mm 最小目盛(N・m)0.25 負荷方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする