※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

50104 クリックセット(単能形トルクドライバー)用ブレード インチタイプ BONDHUS 16426165 50104 クリックセット(単能形トルクドライバー)用ブレード インチタイプ BONDHUS 16426165 50104 クリックセット(単能形トルクドライバー)用ブレード インチタイプ BONDHUS 16426165 50104 クリックセット(単能形トルクドライバー)用ブレード インチタイプ BONDHUS 16426165 50104 クリックセット(単能形トルクドライバー)用ブレード インチタイプ BONDHUS 16426165 50104 クリックセット(単能形トルクドライバー)用ブレード インチタイプ BONDHUS 16426165

クリックセット(単能形トルクドライバー)用ブレード インチタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16426165 品番 50104
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

表面をフッ素樹脂加工しており、耐蝕性に優れています。ブレードの刃先とボルトの交差をできるだけなくす事により、ブレードとボルトを傷つきにくくする事と同時に、ブレードとボルトをできるだけ固定する事により、さらなる高いトルクを実現しています。ボンダス社独自の鋼材を採用する事により、高い強度を実現しています。

種類ビット 全長(mm)140 材質(ブレード)プロテニアム合金鋼 表面処理(ブレード)フッ素樹脂加工 質量(g)22 先端六角 5/64 トラスコ品番470-6579 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

トルクドライバー
ボンダス クリックセット?トルクドライバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする