※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

55410 クリックセット(単能形トルクドライバー)用グリップ BONDHUS 16426314 55410 クリックセット(単能形トルクドライバー)用グリップ BONDHUS 16426314 55410 クリックセット(単能形トルクドライバー)用グリップ BONDHUS 16426314 55410 クリックセット(単能形トルクドライバー)用グリップ BONDHUS 16426314 55410 クリックセット(単能形トルクドライバー)用グリップ BONDHUS 16426314 55410 クリックセット(単能形トルクドライバー)用グリップ BONDHUS 16426314

クリックセット(単能形トルクドライバー)用グリップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16426314 品番 55410
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

人間工学に基づいて設計されており握りやすく、小さな力で最大のトルクが出るよう設計されています。最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には手に水や油が付着しても滑りにくい素材を採用しています。

種類単能形 設定トルク(Nm)1.2 精度(%)±10 全長(mm)105 負荷方向 主な用途一般締付作業 材質(グリップ)樹脂 質量(g)65 トラスコ品番470-6765 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

トルクドライバー
ボンダス クリックセット?トルクドライバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする