MLTFC2H-LP316YL ステンレス結束バンド フルコーティングステンバンド PANDUIT(パンドウイット) 16430225

MLTFC2H-LP316YL ステンレス結束バンド フルコーティングステンバンド PANDUIT(パンドウイット) 16430225
MLTFC2H-LP316YL ステンレス結束バンド フルコーティングステンバンド PANDUIT(パンドウイット) 16430225

ステンレス結束バンド フルコーティングステンバンド

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(50本)注文コード16430225品番MLTFC2H-LP316YL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束かつ強いループ引張強度を実現しています。すべてのエッジが面取りされているので安全です。

用途過酷な環境でのケーブルなどの結束。長さ(mm)201最大結束径(Φmm)51トラスコ品番477-4809材質ステンレススチール(SUS316)、ポリエステル幅(mm)7.9厚さ(mm)0.25質量(g)258使用温度範囲(℃)-40~150引張強度(N)1112使用場所屋内・屋外用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16430313
2019-12-11
用途: 塗装架台への配線固縛
運輸・通信業

もう少し厚い塗膜あるかと思いきや、
ほとんどないと言って良い塗膜だった。
固縛時のケーブル保護を理由とするならば
もっと膜厚必要に思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする