※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
CKDの 汎用管継手
CKDの SUSワンタッチ管継手
ニュージョイントステンレスタイプ(FY形R付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16433217
品番
ZW-FY6-10-P4
参考基準価格(税別)
¥3,010
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
適合チューブ外径D(Φmm)
6
使用圧力範囲
-100kPa〜1.0MPa
ねじの種類
R
接続口径
R3/8
トラスコ品番
441-1137
質量(g)
37
使用流体温度(℃)
0〜60(凍結なきこと)