※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
CKDの 汎用管継手
CKDの SUSワンタッチ管継手
ニュージョイントステンレスタイプ(テトラ形R付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16433323
品番
ZW-TR10-10-P4
参考基準価格(税別)
¥3,730
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
適合チューブ外径D(Φmm)
10
使用圧力範囲
-100kPa〜1.0MPa
ねじの種類
R
接続口径
R3/8
トラスコ品番
441-2354
質量(g)
52
使用流体温度(℃)
0〜60(凍結なきこと)