CKD
CKDの 汎用管継手
CKDの SUSワンタッチ管継手
ニュージョイントステンレスタイプ(テトラ形R付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16433348
品番
ZW-TR10-8-P4
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
適合チューブ外径D(Φmm)
10
使用圧力範囲
-100kPa〜1.0MPa
ねじの種類
R
接続口径
R1/4
トラスコ品番
441-2371
質量(g)
44
使用流体温度(℃)
0〜60(凍結なきこと)