※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニュージョイントステンレスタイプ(テトラ形R付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16433393 品番 ZW-TR4-8-P4
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用

適合チューブ外径D(Φmm)4 使用圧力範囲-100kPa〜1.0MPa ねじの種類R 接続口径R1/4 トラスコ品番441-2443 質量(g)23 使用流体温度(℃)0〜60(凍結なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする