セット内容本体、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)
材質本体/ABS、羽根/PP
色オフホワイト
消費電力(W)8.5
電源DC5V 1.7A
羽根枚数5
電源コード(m)USBコード 約0.8(Type-C)
バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1800mAh
オートパワーオフ7時間
風量調整3段階(弱/中/強)
充電時間(時間)4.5
風向左右合計 約60°(自動)、上向き 約30°(手動)
ハネ径(mm)約88
首振りあり
使用時間(時間)満充電時の合計:約3(強)〜9.5(弱)、2.5(強)〜5(弱)首振り時