加圧タンク(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16437505 品番COT-ZB20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥375,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

接液部はステンレス製です。
材料をタンク下部から供給します。
高粘度材料に対応します。
材料補充時、空気を巻き込みにくい構造です。

用途接着剤・研磨剤・シール剤・塗料用 トラスコ品番489-6050 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)21 奥行(mm)305 容量(L)17 全幅(mm)365 全高(mm)850 最高使用圧力(MPa)0.5 取付口【エア・液体】G1/4・G3/8 撹拌方式なし エアー取付口G1/4B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗装機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/559/
2023-04-13

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする