レイメイ藤井
レイメイ藤井の カーアクセサリー
レイメイ藤井の 車用キーホルダー/キーカバー
グロワール キーケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16443440
品番
GLK1169N
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
レバーナスカン、二重リング、チェーン付キ―フック、外ポケット、ゴムバンド
材質
表地:合皮(PU)、裏地:ポリエステル
色
グレー
本体質量(g)
48
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×105×15