用途設計・試作・測定段階でEMC対策の実験・評価を行う技術現場で。
トラスコ品番479-9721
セット内容No.1245導電性テープ(銅箔エンボス):1本(1インチ×18ヤード)、CU-35C導電性テープ(銅箔):1本(25mm×20m)、AL-50BT導電性テープ(アルミ箔):1本(25mm×20m)、NO.2191FR導電性テープ(ニッケルメッキポリエステルクロス):1本(25mm×20m)、AL-25DC両面導電性テープ(アルミ箔):1本(25mm×40m)、AL-10Sシールディングシート:5枚(300mm×200mm)、CU-10Sシールディングシート:5枚(300mm×200mm)、AL-35FR 導電性テープ:5枚(250mm×200mm)、デンジガードスリーブDS-5、DS-10、DS-14:各1本(2m)、デンジガードスリーブFS-30、FS-37:各1本(1m)
質量(kg)3.6