曜日別特売
USB3SEXT1M USB 3.0 延長ケーブル/1m/ブルー/SuperSpeed 5Gbps/Type-A to Type-A/オス-メス/データ転送・同期用 StarTech.com 16459926

USB3SEXT1M USB 3.0 延長ケーブル/1m/ブルー/SuperSpeed 5Gbps/Type-A to Type-A/オス-メス/データ転送・同期用 StarTech.com 16459926
USB3SEXT1M USB 3.0 延長ケーブル/1m/ブルー/SuperSpeed 5Gbps/Type-A to Type-A/オス-メス/データ転送・同期用 StarTech.com 16459926
USB3SEXT1M USB 3.0 延長ケーブル/1m/ブルー/SuperSpeed 5Gbps/Type-A to Type-A/オス-メス/データ転送・同期用 StarTech.com 16459926

USB 3.0 延長ケーブル/1m/ブルー/SuperSpeed 5Gbps/Type-A to Type-A/オス-メス/データ転送・同期用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16459926品番USB3SEXT1M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

1x USB Type-A オス コネクター
1x USB Type-A メス コネクター
SuperSpeed USB 3.2 Gen1規格に基づいた設計
高品質シールド付きツイストペア(STP)構造
最大5Gbpsのデータ転送速度に対応
USB 2.0との下位互換に対応

用途
USB 3.0 Super Speed ケーブルを最大1m延長
仕様●コネクタA:USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)●コネクタB:USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:ホイル遮蔽ツイストペア線●インターフェースと転送速度:USB 3.0(5 Gbps)●色:ブルー●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:1m●製品質量:48gRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする