USB 2.0 - USB-Bケーブル/50cm/Type-A to Type-B/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16459935 品番USB2HAB50CM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

高品質USB Type-AおよびUSB Type-Bコネクター採用
USB 2.0で最大480Mbpsのデータ転送速度に対応

用途
USB 2.0対応のデバイスやアドオンカードで使用可
USB1.1デバイスと互換性あり
劣化または紛失したUSBケーブルをこの高品質なケーブルに交換
仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:USB Type-B●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●動作温度:-10℃〜40℃●保存温度:-10℃〜40℃●湿度:10%〜90%●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:24/28 AWG●ケーブル長:500mm●製品幅:15mm●製品高さ:11mm●製品質量:30g RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする