StarTech.com
StarTech.comの PCパーツ
StarTech.comの その他PCパーツ
ロープロファイル拡張スロットカバー/5個セット/パソコン サーバーケース対応 スチール製保護プレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16459978
品番
PLATEBLANKLP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
小型コンピュータ用のハーフハイト(ロープロファイル)設計
メタル構造
用途
薄型パソコンケース用背面拡張カードスロット用カバーの交換
仕様
●色:シルバー●材質:スチール●製品長さ:80mm●製品幅:3mm●製品高さ:26mm●製品質量:7g
RoHS指令(10物質対応)
対応