用途Micro USB対応のモバイルデジタル機器を充電および同期
仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:Micro USB Type-B●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●色:ブラック●ケーブル長:15cm●製品幅:15mm●製品高さ:8mm●製品質量:12g●注意:Micro USB コネクターの成形幅は10mm、高さは6mmです(図面を確認してください)RoHS指令(10物質対応)対応