曜日別特売
USBAUB3MBK USB 2.0 - マイクロUSBケーブル/3m/Type-A to Micro USB/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用 StarTech.com 16460267

USBAUB3MBK USB 2.0 - マイクロUSBケーブル/3m/Type-A to Micro USB/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用 StarTech.com 16460267
USBAUB3MBK USB 2.0 - マイクロUSBケーブル/3m/Type-A to Micro USB/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用 StarTech.com 16460267
USBAUB3MBK USB 2.0 - マイクロUSBケーブル/3m/Type-A to Micro USB/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用 StarTech.com 16460267

USB 2.0 - マイクロUSBケーブル/3m/Type-A to Micro USB/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード16460267品番USBAUB3MBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ケーブル長:3m
薄型Micro USBコネクタ用モールド
編組シールド+アルミマイラー箔
最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応

用途
Micro USB対応のモバイルデジタル機器を充電および同期
仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:Micro USB Type-B●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●ケーブル長:3m●製品質量:61g●注意:Micro USBコネクタ用モールドの幅さは10mm、高さは6 mm(図を確認してください)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※Micro USBコネクタ用モールドの幅さは10 mm、高さは6 mmです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする