キッチンラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16461527 品番 MRB-78PS(AIV/SWH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

奥行スリムなキッチンラック
カトラリーなど小物を入れる浅引出し2杯と、スライド棚付き
スイスイ動くキャスター付き (ストッパー2個あり)
天板高さが約94cmあって、作業の補助台としても便利
背面も化粧仕上げなので、リビングに出しても見た目すっきり
引き出しは樹脂製で組み立て不要、中のお掃除もラクラク
引き出しストッパー付き(両端に約1cmのネジ式ストッパー)
下棚からこぼれ止めまでの高さ8cm
床から側面こぼれ止めまでの高さ46cm

用途キッチンの隙間収納などに。キッチンラック スリム 隙間収納 すき間 キッチンカウンター キャスター付き 付属品六角レンチ 材質本体:スチール(粉体塗装)/棚板・天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)18.5 Aアイボリー(木目調) タイプスライドカウンター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体サイズ:80×32×94、天板サイズ:78×30、引き出し下内寸: 35.5×25×81.5、引き出し内寸:幅33.5(底面34.5) 奥行22.5 深さ4(天板まで5)、間口18、スライド棚内寸:33×25×35、スライド幅16、下棚内寸:35.5×25×32、棚下隙間:33×10 組立時間約40-60分
取扱説明書:(1.26MB)
注意
※プラスドライバーをご用意ください(六角レンチは付属あり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする