ゴミ箱上 キッチンラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16461588 品番 RSR-6140(AIV/SWH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ゴミ箱上のスペースをすっきりシンプルに使えるキッチンラック
全段高さが変えられる可動棚仕様
収納ケースや家電も載る奥行き
棚板は傷や汚れに強い、メラミン樹脂加工
使いたい時だけ引き出せるスライドレール棚
ゴミ箱の蓋に合わせて、スライド棚は4段階で設置可能
背面にクロスバーで補強
脚にはアジャスター付きでガタつきを緩和
棚板は約5cm間隔、14段階で調整可能
棚板はノブをひねるだけで着脱できる金具仕様
棚下金具の飛び出し: 厚み約1cm
床から補強バーまでの高さ9cm

用途キッチンの収納などに。レンジ台 キッチンラック ゴミ箱上ラック 収納ラック 材質本体:スチール(エポキシ樹脂塗装)、棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂) 質量(kg)15.5 Aアイボリー(木目) 幅(cm)63 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体サイズ:63×41×169.5、天板:58×59.5、可動棚:57×40、スライド棚:57×38 組立時間約60分以上
取扱説明書:(1.28MB)
注意
※耐荷重はありますが、横揺れは発生します。
※お届け当初はスライド棚が少し硬い場合がございますが、何度か出し入れをすると軽くなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする