ALPEN
ALPENの ドリル
ALPENの 超硬ドリル
ALPENの 超硬六角軸ドリル
マルチカット ドリル(6.35六角軸)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16468865
品番
27200400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
1本で様々な素材への穴あけが可能な「オールラウンダー」ドリルです。
ドリル径(Φmm)
4.0
全長(mm)
100
トラスコ品番
486-5189
質量(g)
7
刃径(Φmm)
4
用途
被削材:タイル、レンガ、木材、石材、鉄、プラスチックなど。
適合機種
電気ドリル・インパクトドライバー
材質
刃部:超硬チップ
シャンク径(Φmm)
6.35
有効長(mm)
39
シャンク
六角軸
材質(刃)
超硬チップ