※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

27201000 マルチカット ドリル(6.35六角軸) ALPEN 16468917 27201000 マルチカット ドリル(6.35六角軸) ALPEN 16468917 27201000 マルチカット ドリル(6.35六角軸) ALPEN 16468917

マルチカット ドリル(6.35六角軸)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16468917 品番 27201000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

1本で様々な素材への穴あけが可能な「オールラウンダー」ドリルです。

ドリル径(Φmm)10 全長(mm)120 トラスコ品番486-5243 質量(g)57 刃径(Φmm)10 用途被削材:タイル、レンガ、木材、石材、鉄、プラスチックなど。 適合機種電気ドリル・インパクトドライバー 材質刃部:超硬チップ シャンク径(Φmm)6.35 有効長(mm)80 シャンク六角軸 材質(刃)超硬チップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする