MEGA-Stack-Drill-AF-C/T 内部給油X5D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16471202 品番 SCD331-03200-2-3-135HA05-HU621
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

スタック材の穴あけに最適なデザインです。入口 CFRP/出口 チタンのスタック材専用モデルです。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。チタン材への対応としてノンコーティングを採用しています。

ドリル径(Φmm)3.2 溝長(mm)28 全長(mm)66 シャンク径(Φmm)6 用途スタック材(入口→CFRP/出口→チタン)専用。 トラスコ品番490-9828 材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide) 表面処理ノンコーティング 加工深さ5D(刃径×5倍) 刃径(inch)1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする