SCD260-0400-2-2-090HA05-HC619 MEGA-Drill-Composite(SCD260)外部給油X5D マパール 16472155

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCD260-0400-2-2-090HA05-HC619 MEGA-Drill-Composite(SCD260)外部給油X5D マパール 16472155
SCD260-0400-2-2-090HA05-HC619 MEGA-Drill-Composite(SCD260)外部給油X5D マパール 16472155

MEGA-Drill-Composite(SCD260)外部給油X5D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)6
ドリル径(Φmm)4
全長(mm)74
溝長(mm)36
内容量1本注文コード16472155品番SCD260-0400-2-2-090HA05-HC619
参考基準価格(税別)¥44,100販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

CFRP「多方向繊維配合」 の穴あけに最適なデザインです。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。対摩耗性の高いダイヤモンドコーティングです。

用途
CFRP/単方向繊維配合 専用
ドリル径(Φmm)4溝長(mm)36全長(mm)74シャンク径(Φmm)6トラスコ品番490-9267材質超微粒子超硬合金表面処理HC619/ダイヤモンドコーティング加工深さ5D(刃径×5倍)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする