※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCD260-0500-2-2-090HA05-HC619 MEGA-Drill-Composite(SCD260)外部給油X5D マパール 16472164 SCD260-0500-2-2-090HA05-HC619 MEGA-Drill-Composite(SCD260)外部給油X5D マパール 16472164

MEGA-Drill-Composite(SCD260)外部給油X5D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16472164 品番 SCD260-0500-2-2-090HA05-HC619
参考基準価格(税別)¥45,700 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

CFRP「多方向繊維配合」 の穴あけに最適なデザインです。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。対摩耗性の高いダイヤモンドコーティングです。

ドリル径(Φmm)5 溝長(mm)44 全長(mm)82 シャンク径(Φmm)6 用途CFRP/単方向繊維配合 専用 トラスコ品番490-9275 材質超微粒子超硬合金 表面処理HC619/ダイヤモンドコーティング 加工深さ5D(刃径×5倍)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする