※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCD260-0800-2-2-090HA05-HC619 MEGA-Drill-Composite(SCD260)外部給油X5D マパール 16472182 SCD260-0800-2-2-090HA05-HC619 MEGA-Drill-Composite(SCD260)外部給油X5D マパール 16472182

MEGA-Drill-Composite(SCD260)外部給油X5D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16472182 品番 SCD260-0800-2-2-090HA05-HC619
参考基準価格(税別)¥52,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

CFRP「多方向繊維配合」 の穴あけに最適なデザインです。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。対摩耗性の高いダイヤモンドコーティングです。

ドリル径(Φmm)8 溝長(mm)53 全長(mm)91 シャンク径(Φmm)8 用途CFRP/単方向繊維配合 専用 トラスコ品番490-9291 材質超微粒子超硬合金 表面処理HC619/ダイヤモンドコーティング 加工深さ5D(刃径×5倍)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする