SCD260-1100-2-2-090HA05-HC611 MEGA-Drill-Composite(SCD260)外部給油X5D マパール 16472216

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCD260-1100-2-2-090HA05-HC611 MEGA-Drill-Composite(SCD260)外部給油X5D マパール 16472216
SCD260-1100-2-2-090HA05-HC611 MEGA-Drill-Composite(SCD260)外部給油X5D マパール 16472216

MEGA-Drill-Composite(SCD260)外部給油X5D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)12
ドリル径(Φmm)11
全長(mm)118
溝長(mm)71
内容量1本注文コード16472216品番SCD260-1100-2-2-090HA05-HC611
参考基準価格(税別)¥82,700販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

CFRP「多方向繊維配合」 の穴あけに最適なデザインです。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。対摩耗性の高いダイヤモンドコーティングです。

用途
CFRP/単方向繊維配合 専用
ドリル径(Φmm)11溝長(mm)71全長(mm)118シャンク径(Φmm)12トラスコ品番490-9321材質超微粒子超硬合金表面処理HC619/ダイヤモンドコーティング加工深さ5D(刃径×5倍)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする