※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCD271-0800-2-2-090HA05-HC619 MEGA-Drill-Composite(SCD271)内部給油X5D マパール 16472268 SCD271-0800-2-2-090HA05-HC619 MEGA-Drill-Composite(SCD271)内部給油X5D マパール 16472268

MEGA-Drill-Composite(SCD271)内部給油X5D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)8 シャンク径(Φmm)8 注文コード16472268 品番SCD271-0800-2-2-090HA05-HC619
参考基準価格(税別)¥93,400 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品はドリル径・シャンク径など9種類から選べます 他の種類を見る

全てのCFRP素材に対応する上位モデル、穴径、面粗度、層間剥離、全ての要求を安定的に実現します。H8精度の優れた穴品質が達成可能です。不安定なクランピングや薄肉加工に対応できます。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。対摩耗性の高いダイヤモンドコーティングです。

ドリル径(Φmm)8 溝長(mm)53 全長(mm)91 シャンク径(Φmm)8 トラスコ品番490-9372 用途全てのCFRP素材に対応 材質超微粒子超硬合金 表面処理HC619/ダイヤモンドコーティング 加工深さ5D(刃径×5倍) 刃径(inch)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする