SDR101-13.000H7-HA05-HP835 メガドリルリーマ (内部給油タイプ) マパール 16472785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メガドリルリーマ (内部給油タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)14
ドリル径(Φmm)13
全長(mm)124
溝長(mm)77
内容量1本注文コード16472785品番SDR101-13.000H7-HA05-HP835
参考基準価格(税別)¥83,400販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

H7精度穴をワンショット加工「センターリング+ドリル+リーマ」、3工程を1工程に集約できます。特長的なチゼルデザインと 組み合わせランドによる優れた求心性です。(ドリル切刃×2、リーミング刃×4)位置決め穴、ノックピン穴加工に最適です。

ドリル径(Φmm)13溝長(mm)77全長(mm)124シャンク径(Φmm)14トラスコ品番486-8650材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、軽合金表面処理HP835コーティング加工深さ5D(刃径×5倍)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする