※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロパウダクラッチ・ブレーキ OPシリーズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16473092 品番 OPC20N
参考基準価格(税別)¥78,760 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

電流とトルクに比例性があり、トルクの制御特性に優れています。安定したスリップトルクを発生します。

穴径(Φmm)12/11.5 容量(W)18 電圧(V)DC24 定格トルク(N・m)2 質量(kg)1.3 用途放電加工機、モーター試験機、梱包機、撚線機。 トラスコ品番491-5313

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16473092
2018-12-03
用途:
機械のメンテナンス

商品は、ほしい物だったのですが、製品のが型番違いの物の写真だったので
購入してから、ドキドキでしたできれば見たいな写真では、なく製品型番どうりの写真で
お願いします。
納期価格は、申し分ありません。
今後とも宜しくお願いします

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする