※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
小倉クラッチ
小倉クラッチの 減速機・クラッチ・ブレーキ
小倉クラッチの クラッチ・ブレーキユニット
マイクロ電磁クラッチ・ブレーキ AMシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トルク(N・m)
2
注文コード
16473153
品番
AMB20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
トルク
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
小型・軽量、高トルクです。取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。バックラッシゼロです。
トルク(N・m)
2
穴径(Φmm)
10
容量(W)
6.1
質量(g)
370
用途
複写機、梱包機、分包機、自動券売機、計量包装機。
トラスコ品番
461-9757
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません