※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
小倉クラッチ
小倉クラッチの 減速機・クラッチ・ブレーキ
小倉クラッチの クラッチ・ブレーキユニット
乾式単板電磁クラッチ・ブレーキ Vシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トルク(N・m)
25
注文コード
16473284
品番
VBE2.5
参考基準価格(税別)
¥55,260
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
トルク
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
トルクの立ち上がり、消滅が早くバックラッシゼロです。薄型・標準バックラッシゼロ
種別
ブレーキ単体
トルク(N・m)
25
容量(W)
22
用途
バンド掛け機、動力噴霧機、木工機械、断裁機、ベンダー。
トラスコ品番
462-0763
質量(kg)
1.1
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません