ポジ・ボーリング鋼バイト 逃げ角7°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16484326 品番A16R-SDQCR 07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,700
この商品は適合チップ・形状・内容量など70種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番610-9446 l1200 締付トルク【チップ】0.9 f111 切込み角度(°)107.5 寸法dmm(mm)16 ゲージチップDCMT 07 02 04 寸法Dm min(mm)20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16484326 A16R-SDQCR 07 60788341 A16R-SDQCR07 ポジ・ボーリング鋼バイト 逃げ角7° サンドビック ポジ・ボーリング鋼バイト 逃げ角7° サンドビック 1個 15,980 税込17,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする