サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
ポジ・ボーリング鋼バイト 逃げ角7°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16484335
品番
A25T-SDQCR 11
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・形状・内容量
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
608-9186
l1
300
締付トルク
【チップ】3
f1
17
切込み角度(°)
107.5
寸法dmm(mm)
25
ゲージチップ
DCMT 11 T3 08
寸法Dm min(mm)
32