ポジ・ボーリング鋼バイト 逃げ角7°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16484344 品番A25T-SDXCR 11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,500
この商品は適合チップ・形状・内容量など70種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番608-9194 l1300 締付トルク【チップ】3 f117 切込み角度(°)62.5 寸法l7(mm)306.796 ゲージチップDCMT 11 T3 08 寸法Dm min(mm)32

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16484344 A25T-SDXCR 11 60788533 A25T-SDXCR11 ポジ・ボーリング鋼バイト 逃げ角7° サンドビック ポジ・ボーリング鋼バイト 逃げ角7° サンドビック 1個 22,980 税込25,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする