サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用ボーリングバイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16484353
品番
A25T-SVPBR 16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,500
この商品は
勝手・シャンク径d・内容量
など
311
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
608-9208
l1
300
締付トルク
【チップ】3
f1
17
切込み角度(°)
117.5
寸法dmm(mm)
25
ゲージチップ
VBMT 16 04 08
寸法Dm min(mm)
32
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16484353
A25T-SVPBR 16
60788551
A25T-SVPBR16
CoroTurn(R) 107 旋削加工用ボーリングバイト
サンドビック
1個
¥
22,980
税込
¥
25,278
注文コードが変更になりました