ハンデー硬さ計 SONOHARD(R)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子(対面角136°)●測定荷重:20N(約2kgf)●測定器の許容環境温度(℃):0〜50 注文コード16487750 品番SH-21B-J2
参考基準価格(税別)¥721,900 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る

わずか数秒で測定可
圧痕が微小(約0.1mm)
硬さ値即読可(HV・HRC・HS・HBW)
引張強さ(N/mm2)換算機能付き
測定台(木製・鉄製・樹脂製他)の測定への影響無し
測定物裏面状況の影響無し
データ・メモリー2000点
校正値メモリー10点
ハンディー・充電式で現場測定に最適
測定全方向フリー
定期交換部品不要で経費削減に寄与
焼入れ焼きなましを硬度で管理可
外部プリンター(オプション)へ出力可
アラーム通知
インライン自動計測

仕様●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子(対面角136°)●測定荷重:20N(約2kgf)●測定器の許容環境温度(℃):0〜50 全長(mm)電動プローブ:171 直径(Φmm)電動プローブ:50 質量(g)電動プローブ及びケーブル:約400、表示ユニット:約445(電池込) 再現性HV:±(3%rdg)HV HRC:±1.0HRC HS:±1.0HS HBW:±(3%rdg)HBW 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)表示ユニット:97×172×50 データメモリ(点)2000 表示単位デジタル:1HV、0.1HRC、0.1HS、1HBW、1N/mm2(引張強さ) 測定値デジタル表示(LCD4桁) ELバックライト付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする