仕様●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子(対面角136°)●測定荷重:10N(約1kgf)●測定器の許容環境温度(℃):0〜50
全長(mm)電動プローブ:171
直径(Φmm)電動プローブ:50
質量(g)電動プローブ及びケーブル:約400、表示ユニット:約445(電池込)
再現性HV:±(3%rdg)HV HRC:±1.0HRC HS:±1.0HS HBW:±(3%rdg)HBW
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)表示ユニット:97×172×50
データメモリ(点)2000
表示単位デジタル:1HV、0.1HRC、0.1HS、1HBW、1N/mm2(引張強さ)
測定値デジタル表示(LCD4桁) ELバックライト付