商品レビューを投稿する内容量1個仕様●測定誤差(%rdg):(10.00~250.0mm)±0.5●測定誤差(mm):(1.50~9.99mm)±0.05注文コード16487908品番TI-70L【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】
参考基準価格(税別)¥193,000販売価格(税込)¥208,780販売価格(税別)
多様な測定モードで、金属・樹脂の厚さ測定が可能
安価:純国産・自社製品で高性能・低価格を実現しました。
簡単操作:ゼロ点調整・音速調整をするだけですぐに使用できます。
電源は単3アルカリ乾電池1個:AC電源の有無にかかわらずフィールドで長時間使用できます。
小型・軽量:本体約150g、探触子約50g(アタッチメント含まず)
探触子交換:探触子単体の交換が可能(TI-70K,TI-70Lのみ)
多用途:専用測定モードの採用でアルミニウム、樹脂も安定した測定が可能
パイプ測定モード搭載で安定したパイプの測定が可能
オートパワーオフ機能:3分以上操作を行わない場合は、自動的に電源が切れ、電源の切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。
音速メモリー:一度音速を調整すれば電源を切っても設定した音速値を保持し、試験材の材質が変わるまで音速調整は必要ありません。
自動動作チェック:液晶画面に超音波受信を示すカップリング表示機能付